Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakterweiterungsblock 0,5/24VDC 4n/o fix PZE X4VP C #787580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakterweiterungsblock 0,5/24VDC 4n/o fix PZE X4VP C #787580
Kontakterweiterungsblock 0,5/24VDC 4n/o fix PZE X4VP C #787580
Artikel-Nr.:
     6012B-75284090
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     787580
EAN/GTIN:
     4046548008135
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Kontakterweiterungsblock 0,5/24VDC 4n/o fix PZE X4VP C #787580

Kontakterweiterung Eingänge: Ausgänge: 8 S, 1 Ö. UB 24V DC, Breite 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen. Kontaktblock zur Kontakterweit. in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Rückführkreis:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,08*
€ 139,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,24*
€ 140,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,93*
€ 144,28*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,21*
€ 144,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,45*
€ 145,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.