Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialverteiler PV 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT PV10 F10 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT PV10 F10 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-75284134
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110720
EAN/GTIN:
     4250184123187
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Potentialverteiler PV 10

Der Potentialverteiler dient der Potentialverteilung von bis zu 10 Leitungen auf der Hutschiene., Potentialverteiler, Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-in), Prüfkontakte für jede Klemme
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,08..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..25 mm²
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-75 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 8,10*
1
€ 5,00*
ab € 6,34*
€ 8,87*
2 Tage
22
1
€ 6,40*
ab € 6,66*
€ 9,30*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,93*
€ 9,93*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,18*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.