Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 300/24VDC 1so t PNOZ e1vp C #784132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 300/24VDC 1so t PNOZ e1vp C #784132
Not-Aus-Schaltgerät 300/24VDC 1so t PNOZ e1vp C #784132
Artikel-Nr.:
     6012B-75284711
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     784132
EAN/GTIN:
     4046548008906
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 300/24VDC 1so t PNOZ e1vp C #784132

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge +1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert Automatischer/überwachter Start, UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrere Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,86*
€ 255,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,18*
€ 256,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,82*
€ 258,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 222,33*
€ 260,08*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,43*
€ 281,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.