Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät 24VDC 2so PNOZ e4.1p #774180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschaltgerät 24VDC 2so PNOZ e4.1p #774180
Sicherheitsschaltgerät 24VDC 2so PNOZ e4.1p #774180
Artikel-Nr.:
     6012B-75284720
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774180
EAN/GTIN:
     4046548011838
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheitsschaltgerät 24VDC 2so PNOZ e4.1p #774180

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge +1 Hilfsausgang in HL-Technik Automatischer/überwachter Start, UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrere Geräte, Trittmattenauswertung ((No Suggestions)).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,98*
€ 191,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,04*
€ 192,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,13*
€ 195,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,82*
€ 199,82*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,14*
€ 211,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.