Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 4n/o 2so PNOZ e6.1p C #784192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 4n/o 2so PNOZ e6.1p C #784192
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 4n/o 2so PNOZ e6.1p C #784192
Artikel-Nr.:
     6012B-75284739
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     784192
EAN/GTIN:
     4046548008791
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 4n/o 2so PNOZ e6.1p C #784192

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge +1 Hilfsausgang in HL-Technik, 4S Automatischer/überwachter Start, UB 24V DC, Breite: 45mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrere Geräte, Not-Aus,Schutztürwächter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 276,21*
€ 315,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,09*
€ 315,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 281,10*
€ 318,11*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,41*
€ 320,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 305,71*
€ 345,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,04*
€ 361,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,10*
€ 334,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.