Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24ACDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X3.10PC #787314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24ACDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X3.10PC #787314
Not-Aus-Schaltgerät 24ACDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X3.10PC #787314
Artikel-Nr.:
     6012B-75284829
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     787314
EAN/GTIN:
     4046548008432
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24ACDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X3.10PC #787314

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwachter Start UB 24V AC/DC, Breite: 45mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Seitenkompaktibel zu PNOZ X3.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,37*
€ 183,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,89*
€ 184,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 168,77*
€ 189,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 169,84*
€ 191,07*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,04*
€ 193,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.