Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihandbediengerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s6 #750106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweihandbediengerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s6 #750106
Zweihandbediengerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s6 #750106
Artikel-Nr.:
     6012B-75284875
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750106
EAN/GTIN:
     4046548025651
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Zweihandbediengerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s6 #750106

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: Je 1S, 1Ö je Taster Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,38*
€ 274,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,21*
€ 275,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 252,43*
€ 277,59*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,68*
€ 281,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,71*
€ 286,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 129,09*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 89,21*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 102,47*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 83,34*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 92,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.