Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC7n/o 1n/c2so PNOZ X11P C #787080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC7n/o 1n/c2so PNOZ X11P C #787080
Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC7n/o 1n/c2so PNOZ X11P C #787080
Artikel-Nr.:
     6012B-75284892
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     787080
EAN/GTIN:
     4046548008661
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC7n/o 1n/c2so PNOZ X11P C #787080

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 7S, 1Ö, 2HL. Automatischer/überwachter Start UB 24V AC/DC, Breite: 90mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,35*
€ 332,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 288,82*
€ 332,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 291,59*
€ 335,31*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,39*
€ 342,05*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,22*
€ 348,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,59*
€ 346,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.