Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 3/24 VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3P C #787512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 3/24 VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3P C #787512
Not-Aus-Schaltgerät 3/24 VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3P C #787512
Artikel-Nr.:
     6012B-75284919
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     787512
EAN/GTIN:
     4046548008241
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 3/24 VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3P C #787512

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge:3S, 2S (t=0..3s). Automatischer/überwachter Start UB 24V DC, Breite: 45mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,59*
€ 272,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,84*
€ 273,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 238,66*
€ 275,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,61*
€ 278,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,62*
€ 281,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.