Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC2no2no PNOZ XV2.1PC #787548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC2no2no PNOZ XV2.1PC #787548
Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC2no2no PNOZ XV2.1PC #787548
Artikel-Nr.:
     6012B-75284982
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     787548
EAN/GTIN:
     4046548008142
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC2no2no PNOZ XV2.1PC #787548

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2S (t=0..300s). Automatischer/überwachter Start UB 24-240VAC/DC, Breite: 90mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,44*
€ 331,22*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,72*
€ 331,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 278,94*
€ 334,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,78*
€ 335,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,52*
€ 348,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,06*
€ 397,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.