Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel Relais 4W LZS:PT78740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel Relais 4W LZS:PT78740
Sockel Relais 4W LZS:PT78740
Artikel-Nr.:
     6012B-75294304
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:PT78740
EAN/GTIN:
     4011209675056
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaissockel

Sockel Relais 4W LZS:PT78740

Stecksockel für PT-Relais 4 Wechsler Schraubanschluss SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens relaissockel, relaissockel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,44*
€ 3,47*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,89*
€ 4,17*
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 4,44*
4 Tage
199
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,59*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.