Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profibus/DP Slave-Modul QJ71PB93D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profibus/DP Slave-Modul QJ71PB93D
Profibus/DP Slave-Modul QJ71PB93D
Artikel-Nr.:
     6012B-75296188
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     143545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Slave Modul
profibus slave modul

Profibus/DP Slave-Modul QJ71PB93D

SPS SystemQ PROFIBUS/DP Slave-Modul, max. 12 MBaud
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 415,49*
€ 480,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 416,88*
€ 480,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 422,40*
€ 484,52*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 549,77*
€ 619,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,52*
€ 576,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,10*
€ 564,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,57*
€ 532,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,02*
€ 522,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,40*
€ 502,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.