Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75296312 Herst.-Nr.: 2961516 EAN/GTIN: 4017918937911 |
| |
|
| | |
| Einzelrelais REL-MR-120AC/21HC AU Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 93,6..93,59999999 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 93,6..93,59999999 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,281* | € 4,461* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,30* | € 4,47* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,30* | € 4,57* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,41* | € 4,63* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,416* | € 4,636* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|