Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75296377 Herst.-Nr.: 2833916 EAN/GTIN: 4017918938987 |
|
|
| | |
| Steckmodul RC3-120-230UC Steckmodul, mit RC-Glied, Eingangsspannung: 120 ... 230 V AC/DC ±20 % Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,17* | € 42,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,152* | € 43,922* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,38* | € 44,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,46* | € 44,42* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,26* | € 46,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,446* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|