Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombierung f. CI13-CI49 PLV200-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-75299111
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044881
EAN/GTIN:
     4015080448815
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
eaton (moeller) kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse

Plombierung f. CI13-CI49 PLV200-CI

Plombierungssatz CI Deckelverschlüsse, an der Deckeloberkannte bei D200 ., je Gehäuse 1 Satz diagonal verwenden, 1 Satz enthält 2 Plombierverschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
120 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 12,66*
€ 16,30*
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,42*
€ 17,24*
5
€ 5,46*
ab € 14,076*
€ 17,976*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 14,626*
€ 18,696*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,82*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,696*
€ 22,24824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,166*
€ 20,42754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,426*
€ 19,54694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,626*
€ 17,40494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010985
ab € 75,01*
Zubehör
Eaton
078901
ab € 108,14*
Zubehör
Eaton
089087
ab € 168,22*
Zubehör
Eaton
138523
ab € 104,84*
Zubehör
Eaton
194550
ab € 89,56*
Zubehör
Eaton
194551
ab € 85,69*
Zubehör
Eaton
194627
ab € 71,36*
Zubehör
Eaton
264022
ab € 83,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.