Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leucht-/Drucktast.-Vorsatz Kunststoff sw 84-1101.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leucht-/Drucktast.-Vorsatz Kunststoff sw 84-1101.0
Leucht-/Drucktast.-Vorsatz Kunststoff sw 84-1101.0
Artikel-Nr.:
     6012B-75299518
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-1101.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
eao drucktaster
drucktaster

Leucht-/Drucktast.-Vorsatz Kunststoff sw 84-1101.0

Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
ohne Tastenplatte
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
25 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,12*
€ 9,00*
€ 5,46*
ab € 6,71*
€ 9,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,61*
€ 10,87*
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 13,71*
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
84-7111.400
ab € 2,04*
Zubehör
EAO
84-7111.200
ab € 2,22*
Zubehör
EAO
10-2601.3172S
ab € 2,43*
Zubehör
EAO
84-8511.4620
ab € 10,98*
Zubehör
EAO
84-8511.2620
ab € 12,38*
Zubehör
EAO
92-960.0
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.