Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstrom Schutzschalter 5A 230VAC ELR-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-75467863
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193759
EAN/GTIN:
     9010238038479
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstrom Schutzschalter 5A 230VAC ELR-5

ELR-5_Fehlerstrom Schutzschalter 5A 230VAC
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
184..276 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
184..276 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0,03..5 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
5000 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
276 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,22*
€ 412,10*
Frei Haus
ab € 354,93*
€ 417,88*
€ 5,95*
ab € 364,63*
€ 429,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,78*
€ 434,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 371,77*
€ 435,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,51*
€ 518,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,44*
€ 512,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,68*
€ 480,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.