Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter Harmony XPE doppelt Metall blau XPEM6210D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75760146
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEM6210D
EAN/GTIN:
     3389118071100
Suchbegriffe:
Fußschalter
schneider electric fußschalter
fußschalter
fussschalter 2s

Fußschalter Harmony XPE doppelt Metall blau XPEM6210D

Die Harmony Fußschalter XPE bieten eine komfortable Lösung zum Ein- oder Ausschalten industrieller Maschinen mit mehreren Betriebsarten wie z.B. Impulsbetrieb, Tippbetrieb oder Dauerbetrieb. Dieser Fußschalter in Metallausführung ist blau lackiert. Es sind zwei Pedale zur direkten Betätigung vorhanden. Die vorhandene Schutzhaube schützt das Pedal vor z.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,05*
€ 368,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 319,19*
€ 371,87*
Frei Haus
ab € 356,29*
€ 425,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,87*
€ 442,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,98*
€ 409,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.