Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumfühler SpaceLogic SLA CO2 Temperatur SLPSLCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumfühler SpaceLogic SLA CO2 Temperatur SLPSLCX
Artikel-Nr.:
     6012B-75760902
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SLPSLCX
EAN/GTIN:
     3606481900777

Raumfühler SpaceLogic SLA CO2 Temperatur SLPSLCX

Die SpaceLogic SLP-Serie von Luftqualitäts-Wandsensoren für Räume ist eine flexible Multisensor-Plattform für den Einsatz mit Gebäudesystem controllern. Es ist so konzipiert, dass es BACnet MSTP- oder Modbus-Ausgänge akzeptiert. Das wandmontierte Sensorgehäuse ist matt weiss Medium. Die Benutzeroberfläche wird durch ein LCD mit 3 Bedientasten gewährleistet.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,35*
€ 466,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 396,08*
€ 470,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,67*
€ 560,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,21*
€ 555,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,43*
€ 528,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,90*
€ 512,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,08*
€ 471,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.