| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75908052 Herst.-Nr.: Z7.281.2227.0 EAN/GTIN: 4015573156289 |
| |
|
| | |
| Verbindungssteg Z7.281.2227.0 Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 12 | Bemessungsstrom In: | 32 A | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 5,95 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,7249* | € 3,7249* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,292* | € 4,482* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,392* | € 4,612* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,667* | € 4,967* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,81818* | € 5,15818* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|