Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungszeichen V4A BLANK YID-CHAR-BLANK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, Edelstahl- YID-CHAR-BLANK Markierungssystem ausgepraegte Zeichen,
ABB Ty-Met, Edelstahl- YID-CHAR-BLANK Markierungssystem ausgepraegte Zeichen,
Artikel-Nr.:
     6012B-75923289
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009470R0076
EAN/GTIN:
     5414363458067
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungszeichen V4A BLANK YID-CHAR-BLANK

Das Ty-Met Edelstahl-Markierungssystem ist ein neues langlebiges Kennzeichnungssystem, das ideal für schwierige Umgebungen und extreme Bedingungen ist. Es ist sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar. Die geprägten Markierungszeichen (Buchstaben, Zahlen und Symbole) sind an den Kanten aufgebogen und dadurch leicht zu lesen, selbst wenn sie mit Staub, Farbe oder Schmutz bedeckt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
9,2 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,927*
€ 25,997*
€ 5,46*
ab € 19,72*
€ 27,15*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,36*
€ 28,06*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,20*
€ 29,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,37*
€ 30,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,03*
€ 35,7357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.