Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwiderst.Kanal 30/50210,1500mm FWK3502100 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75955510
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK3502100VERZ
EAN/GTIN:
     4012740207515
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Feuerwiderst.Kanal 30/50210,1500mm FWK3502100 verz

Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 50x210mm L=1, 5m verzinkt. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-177.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Länge:
1500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,98*
€ 294,54*
Frei Haus
ab € 248,58*
€ 297,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 251,74*
€ 299,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 250,41*
€ 299,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,54*
€ 303,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
L6852VERZ
ab € 245,76*
Zubehör
Tehalit
L6853VERZ
ab € 38,75*
Zubehör
Tehalit
L6855VERZ
ab € 245,81*
Zubehör
Tehalit
L6851VERZ
ab € 246,37*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
Zubehör
Hager
L6632
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.