Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbindersockel 19,1x9,5mm TC814-TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75960621
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009880R0011
EAN/GTIN:
     5414363075059
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Kabelbindersockel 19,1x9,5mm TC814-TB

Der Befestigungssockel zur Schraubmontage zeichnet sich durch seine niedrige Bauhöhe und einfache Handhabung aus. Bei dieser Ausführung ist der Kabelbinder sehr einfach zuzuführen. Neben der Schraubmontage kann der Sockel alternativ auch angenietet werden. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
19,3 mm
Breite:
9,8 mm
Höhe:
5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
3,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,28102*
€ 0,33102*
1000
Frei Haus
ab € 0,29356*
€ 0,35356*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,29642*
€ 0,35642*
7 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,3034*
€ 0,3634*
14 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,304*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,35642*
€ 0,42414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29642*
€ 0,35274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 356,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.