Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TYG34M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75960793
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009520R0078
EAN/GTIN:
     5414363067320
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder TYG34M

Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder für Blindmontagen ist für eine schnelle, verdeckte Montage an schwer zugänglichen Stellen und für große Wandstärken geeignet. Im verarbeiteten Zustand deckt der Verschlusskopf die Montageöffnung ab. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 181,20*
€ 278,51*
Frei Haus
ab € 287,70*
€ 346,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 292,82*
€ 349,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,86*
€ 354,19*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 299,39*
€ 358,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 349,99*
€ 416,4881
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 344,61*
€ 410,0859
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 333,14*
€ 396,4366
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 323,20*
€ 384,608
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 292,82*
€ 348,4558
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,29282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.