Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschkralle EH38-JM2229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-75967534
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     EH38-JM2229
EAN/GTIN:
     4013339750368
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Flanschkralle EH38-JM2229

E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. für Flanschstärke T : 3 - 8 mm Klemmtiefe der Flanschkralle : 33 mm für Rohr-Ø : 22 - 29 mm Tragfähigkeit F : 0,11 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
22..29 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,0364*
€ 4,0164*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,1284*
€ 4,1384*
25
€ 5,95*
ab € 3,43745*
€ 4,53745*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,0442*
€ 4,5542*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,5488*
€ 4,6888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1384*
€ 4,9247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8684*
€ 4,6034
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1284*
€ 3,7228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 103,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.