| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75984607 Herst.-Nr.: 175760 EAN/GTIN: 8711893757651 |
| |
|
| | |
| Klammer P7 EM912SP25 Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trägerflanschen aus verwendet werden. Verschiedene Befestigungspunkte vorhanden zur Reduzierung des Lagerbestandes. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Geeignet für Flanschstärke: | 14..20 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 250 | | € 7,90* | ab € 2,25899* | € 2,53899* | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 2,26268* | € 2,55268* | | | | Lager 6012 | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 2,28512* | € 2,57512* | | | | | | 29 Tage | | | 250 | | € 5,90* | ab € 2,318* | € 2,598* | | | | | 22 Tage | | | 250 | | € 5,90* | ab € 2,46* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 643,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|