| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76011243 Herst.-Nr.: 981757.014 EAN/GTIN: 4010319871228 |
| |
|
| | |
| Abdeckring D246 H34 981757.014 Design-Dekorglasabdeckung IP54 für Serie PASCALA., silberZubehör, D 246 H 34 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Aluminium | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,74* | € 49,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,98* | € 49,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,38* | € 50,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,68* | € 51,49* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,75* | € 51,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|