Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelübergangskästen 2xE14 IP44 5NY70012XK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelübergangskästen 2xE14 IP44 5NY70012XK
Kabelübergangskästen 2xE14 IP44 5NY70012XK
Artikel-Nr.:
     6012B-76050198
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY70012XK
EAN/GTIN:
     4039806199973
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse

Kabelübergangskästen 2xE14 IP44 5NY70012XK

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,59*
€ 60,59*
€ 5,00*
ab € 46,84*
€ 60,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,33*
€ 62,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,90*
€ 63,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,50*
€ 72,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.