Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1Ph.-Trenntrafo EVGT/230V/230V/500VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1Ph.-Trenntrafo EVGT/230V/230V/500VA
1Ph.-Trenntrafo EVGT/230V/230V/500VA
Artikel-Nr.:
     6012B-76151664
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     31446137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

1Ph.-Trenntrafo EVGT/230V/230V/500VA

Einphasen-Trenn-Transformatoren in Gießharzvollverguss für Schutztrennung nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / 61558-2-4, in Kunststoffgehäuse vergossen, bedingt kurzschlußfest, Schutzklasse II, Isolationsklasse ta40E, Anschluß über Kabelverschraubungen und Schraubklemmen, mit primärseitiger Glasrohrsicherung
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
E
Breite:
190 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,39*
€ 360,47*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 305,14*
€ 361,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 308,91*
€ 363,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,92*
€ 433,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,37*
€ 430,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,91*
€ 367,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.