Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL. RING 120V 1LED RT ZBY9W2G140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beleuchtbares Schild für Not-Aus/Not-Halt, 1 LED rot, 120V, ohne Text mit Symbol
Beleuchtbares Schild für Not-Aus/Not-Halt, 1 LED rot, 120V, ohne Text mit Symbol
Beleuchtbares Schild für Not-Aus/Not-Halt, 1 LED rot, 120V, ohne Text mit Symbol
Artikel-Nr.:
     6012B-76152743
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY9W2G140
EAN/GTIN:
     3606489745240
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
NOT-AUS-Schild

BEL. RING 120V 1LED RT ZBY9W2G140

Harmony XB5 Baureihe. Beleuchtbares Schild für Not-Aus/Not-Halt-Taster der Baureihen XB4, XB5 und XB7. Die Beleuchtung ist 1-farbig, LED rot. Versorgungsspannung 120V. Beschriftung ohne Text mit Symbol. In Kunststoffausführung. Stoßfestigkeit IK03. Umgebungstemperatur von -40 bis +70 Grad C. Schutzart bis IP69K, Internationale Standards IEC, UL, CSA, EAC, CE Kennzeichen.
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 23,67*
€ 5,00*
ab € 17,72*
€ 24,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,89*
€ 24,57*
€ 6,90*
ab € 18,08*
€ 24,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,16*
€ 27,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.