Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH, mit Gitter HWD 250/2 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Artikel-Nr.:
     6012B-76159710
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01017
EAN/GTIN:
     4010184010173
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH, mit Gitter HWD 250/2 TK

Axial-Hochleistungsventilator mit Wandeinbauring, Einströmdüse, direkt angetrieben. Wandring aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß, Düse mit Schutzgitter saugseitig. Anschlusskasten am Motor. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
-30..40 °C
Volumenstrom:
2000 m³/h
Drehzahl:
2550 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 544,28*
€ 621,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,64*
€ 628,42*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 555,90*
€ 634,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 564,10*
€ 642,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 579,42*
€ 660,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,17*
€ 785,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,45*
€ 783,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,17*
€ 760,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,79*
€ 735,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,42*
€ 689,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.