Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway Professional mit vs 310531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gateway Professional mit vs 310531
Gateway Professional mit vs 310531
Artikel-Nr.:
     6012B-76167578
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     310531
EAN/GTIN:
     4015394297536
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway

Gateway Professional mit vs 310531

Das MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ ist ein praktisches Zubehör für Stadt- oder Energieversorger, Gewerbetreibende, Unternehmer oder Vermieter, die die intelligenten Ladestationen AMTRON® und AMEDIO® Professional in Parkhäusern oder Tiefgaragen betreiben möchten. Aufgrund verbauter Stahlbetonwände und -decken gibt es in solchen Gebäuden oft keinen oder nur wenig Mobilfunk-Empfang.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240 V
Energieverbrauch:
7 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
50
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,44*
€ 527,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 501,15*
€ 527,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 507,35*
€ 532,40*
€ 5,95*
ab € 512,76*
€ 538,19*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 519,92*
€ 545,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,40*
€ 633,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,14*
€ 630,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,36*
€ 623,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,48*
€ 619,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,35*
€ 603,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.