Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansaugstutzen für Nennweite 450 ASI 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansaugstutzen für Nennweite 450 ASI 45
Ansaugstutzen für Nennweite 450 ASI 45
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-76168251
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0440
EAN/GTIN:
     4012799734406

Ansaugstutzen für Nennweite 450 ASI 45

Ansaugstutzen zum turbulenzarmen Luftansaugen.Artikel: ASI 45, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, beschichtet, Farbe: grau, Gewicht: 1,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,1 kg, Breite: 520 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 55 mm, Breite mit Verpackung: 520 mm, Höhe mit Verpackung: 450 mm, Tiefe mit Verpackung: 55 mm
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,43*
€ 68,42*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,52*
€ 68,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 70,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.