Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-PROTECT BOX-6,4/3,2-TR 61742439


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp PROTECT
Lapp PROTECT
Artikel-Nr.:
     6012B-76213277
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742439
EAN/GTIN:
     4044777164769
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
lapp zubehör schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch-PROTECT BOX-6,4/3,2-TR 61742439

Schrumpfschlauch SHRINK TUBE PROTECT BOX 6.4/3.2 TR
Schrumpfschlauch
Kabeldurchmesser: 6.4mm - 3.2mm
Polyolefin
transparent

Anwendungsgebiete: Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen nach VDE
Isolation, Schutz und Kabelbündelung
Nutzen: Für die Verwendung in Nordamerika und Kanada zertifiziert
Flexibel
Exzellente pysikalische und mechanische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,64 mm
Länge:
8 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 14,01*
€ 5,00*
ab € 16,94*
€ 23,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,17*
€ 26,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,55*
€ 27,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.