Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-TY-FAST- 175-50X-BK 61810520


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76213358
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61810520
EAN/GTIN:
     4044773386240
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder-TY-FAST- 175-50X-BK 61810520

Kabelbinder CABLE TIES TY 175-50X BK
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 4.6mm
Gesamtlänge: 186mm
schwarz
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten
Nutzen: Verzahnung verhindert, dass das Einsteckende während der manuellen oder maschinellen Verarbeitung bis zum endgültigen Festzug aus dem Verschlussknopf herausrutscht
Integrierter Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
186 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,19*
€ 61,63*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,27*
€ 61,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,44*
€ 63,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,96*
€ 70,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,53*
€ 75,6007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,49*
€ 75,5531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,57*
€ 72,0783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,35*
€ 69,4365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,23*
€ 69,2937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,44*
€ 57,6436
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.