Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langfeldleuchte 2 x 58 W 6401/562-8508-15-131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76351068
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239554
EAN/GTIN:
     4046827068959
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
stahl ex-leuchte

Langfeldleuchte 2 x 58 W 6401/562-8508-15-131

Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen, GRP, explosionsgeschützt, Typ: 6401/562-8508-15-131, Ersatz von Typ: 6401/562-8508-1511, Leuchtenwanne: klar, Wannenmaterial: Polycarbonat, Gehäusematerial: Polyesterharz, Ausführung: Standardausführung, Gehäuse Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Einsatzbereich (Zonen): 2 , 21, 22, Gasexplosionsschutz: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Anzahl der Lampen: 2, Lampenleistung: 58 W, Anschlusskl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
ja
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ex leuchte, ip66 langfeldleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,76*
€ 482,10*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 412,33*
€ 482,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 414,26*
€ 486,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 420,39*
€ 491,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,01*
€ 520,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,71*
€ 579,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,19*
€ 566,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,52*
€ 545,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,45*
€ 519,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,26*
€ 492,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
138573
ab € 8,73*
Zubehör
STAHL
227512
ab € 83,66*
Zubehör
R. STAHL
222826
ab € 15,36*
Zubehör
R. STAHL
222460
ab € 21,59*
Zubehör
R. STAHL
222430
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.