Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung CMP-20sT3CDS KLE MsN CMP-20S-T3CDS-1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76351201
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     168187
EAN/GTIN:
     4046827079924
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubung CMP-20sT3CDS KLE MsN CMP-20S-T3CDS-1/2

Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-20S-T3CDS-1/2, Herstellerteilenummer: 20ST3CDS1RA531, Gewindegröße: NPT1/2, Gewindelänge: 19,9 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Klemmbereich: 9,5 ... 15,9 mm, Schlüsselweite: 24,00, Armierungsart: alle Armierungen, ohne Bleimantel, Innerer Mantel: 6,1 ... 11,6 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex d IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,01*
€ 75,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,11*
€ 75,32*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,72*
€ 76,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 77,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,39*
€ 85,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.