Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen CMP-757D VST VA M20 CMP-757-D-M2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76351229
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     251101
EAN/GTIN:
     4046827073182
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen

Verschlussstopfen CMP-757D VST VA M20 CMP-757-D-M2-4

Verschlussstopfen, mit Sechskant-Kopf, explosionsgeschützt, Typ: CMP-757-D-M2-4, Werkstoff: Edelstahl, Gewindegröße: M20 x1,5, Antrieb: Außensechskant, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +200 °C, Herstellerteilenummer: 757DM24, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,65*
€ 37,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,70*
€ 37,48*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,34*
€ 37,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,45*
€ 38,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,73*
€ 41,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.