Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISpac Temperatur Eingang 9180/20-77-11s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76351274
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     160494
EAN/GTIN:
     4046827034237

ISpac Temperatur Eingang 9180/20-77-11s

ISpac, Widerstandstrennübertrager, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9180/20-77-11s, Anzahl der Kanäle: 2, Anschlussart: Schraubklemme, Rastermaß: 17,6 mm, Signaltypen: Temperatur Eingang, Ausgang: -, Nennspannung: 24 V DC, SIL: -, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc, Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da], Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
18..31,2 V
Schaltspannung:
0 V
Schaltstrom:
0 A
Schaltleistung:
0 VA
Schaltfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Kanäle:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 550,86*
€ 629,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 553,37*
€ 630,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 545,36*
€ 635,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 558,12*
€ 635,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 573,28*
€ 654,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,61*
€ 756,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,18*
€ 745,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,62*
€ 723,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,71*
€ 702,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,12*
€ 664,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.