Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschaltervorsatz KMS01 244569


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76351969
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     244569
EAN/GTIN:
     4046827075407

Schlüsselschaltervorsatz KMS01 244569

Schlüsselschaltervorsatz -, explosionsgeschützt, Typ: 8602C3-008-B-M01-02-KMS01, Gehäusematerial: Polyamid, Dichtung: Standard, Befestigung: Gewindeausführung, Schaltfunktion: rastend, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Schließung: Standard KMS01, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
39 mm
Höhe der Öffnung:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 577,95*
€ 664,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 581,82*
€ 664,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 583,55*
€ 670,22*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 579,77*
€ 676,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 601,47*
€ 683,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,22*
€ 797,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,44*
€ 784,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,26*
€ 760,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,46*
€ 738,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,55*
€ 694,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
238271
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.