Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 840, DALI, si 312712.004.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Wand-u.Deckenleuchte 840, DALI, si 312712.004.1.76
Artikel-Nr.:
     6012B-76367303
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312712.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859965787
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 840, DALI, si 312712.004.1.76

312712.004.1.76 : TRIONA rectangle, 96 W, 12100 lm, 840, silber, DALI Decken- und Wandleuchten, L 1300 B 350 H 88, Kunststoff (PMMA) opal
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 762,36*
€ 870,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 766,30*
€ 870,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 772,64*
€ 878,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 821,15*
€ 928,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,72*
€ 1.045,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,92*
€ 1.039,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,31*
€ 1.002,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,42*
€ 971,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,64*
€ 919,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.