Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz BA6 0,5-6qmm 710620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz BA6 0,5-6qmm 710620
Buchseneinsatz BA6 0,5-6qmm 710620
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76537568
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710620
EAN/GTIN:
     4015609028030
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Buchseneinsatz BA6 0,5-6qmm 710620

WALTHER Buchseneinsatz
der Baureihe BA6 und BA12
mit Schraubanschluss
und Drahtschutz
Anschlussquerschnitt 0,5-6qmm (20-10AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
35 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,29*
€ 26,63*
1
€ 5,46*
ab € 20,95*
€ 27,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,13*
€ 27,69*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,98*
€ 29,45*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 23,63*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.