Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B24 29mm QVB 714124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B24 29mm QVB 714124
Anbaugehäuse B24 29mm QVB 714124
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76537595
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714124
EAN/GTIN:
     4015609030729
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse 24 pol
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B24 29mm QVB 714124

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
mit Querverriegelungsbügeln aus Kunststoff
Schutzart: IP65
für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24
Montageausschnitt 112x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
166 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 14,47*
2 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 10,93*
€ 15,67*
1
€ 5,46*
ab € 11,13*
€ 16,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,21*
€ 16,15*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,63*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.