Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte B6 f.Anbaugeh. kieselgr 720638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte B6 f.Anbaugeh. kieselgr 720638
Abdeckplatte B6 f.Anbaugeh. kieselgr 720638
Artikel-Nr.:
     6012B-76537684
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720638
EAN/GTIN:
     4015609031863
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Abdeckplatte B6 f.Anbaugeh. kieselgr 720638

WALTHER Abdeckplatte
für Wandausschnitte der Bauform B6
der Dicke 3,5mm
in kieselgrau
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Länge:
86 mm
Form der Aussparung:
ohne
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,56*
€ 7,92*
1
€ 5,46*
ab € 5,70*
€ 8,12*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 8,23*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,46*
€ 9,21*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,71*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.