Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 16A 3p 230V 6h IP44 12732


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-76550158
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12732
EAN/GTIN:
     4024941127325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 16A 3p 230V 6h IP44 12732

Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt
16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 62 mm, Gerätetiefe: 90 mm
Flanschmaß vertikal: 68 mm, Flanschmaß horizontal: 62 mm
Bohrlochabstand vertikal: 47 mm, Bohrlochabstand horizontal: 47 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,09*
€ 34,62*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,14*
€ 36,18*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,96*
€ 37,17*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,31*
€ 38,92*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 31,70*
€ 41,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
219
ab € 23,41*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 4,90*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21686
ab € 28,58*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21001-TLS
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.