Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 16A 5p 500V 7h IP44 12742


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-76550167
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12742
EAN/GTIN:
     4024941127424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 16A 5p 500V 7h IP44 12742

Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt
16A 5p (3P+N+PE) 500V (277/480 - 288/500V~) 7h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 90 mm, Gerätebreite: 71 mm, Gerätetiefe: 96 mm
Flanschmaß vertikal: 87 mm, Flanschmaß horizontal: 71 mm
Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 52 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,40*
€ 51,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,93*
€ 53,28*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,82*
€ 55,82*
€ 5,46*
ab € 44,67*
€ 58,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 59,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210178
ab € 44,60*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21037-TLS
ab € 34,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.