Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 63A 5p 400V 6h IP67 12160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-76550913
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12160
EAN/GTIN:
     4024941121606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 63A 5p 400V 6h IP67 12160

Anbausteckdose TE geneigt
63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 125 mm, Gerätebreite: 114 mm, Gerätetiefe: 147 mm
Flanschmaß vertikal: 114 mm, Flanschmaß horizontal: 114 mm
Bohrlochabstand vertikal: 90 mm, Bohrlochabstand horizontal: 90 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 15°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,45*
€ 150,71*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,87*
€ 157,65*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,86*
€ 162,68*
Frei Haus
ab € 132,80*
€ 163,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 170,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210766
ab € 45,81*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2189
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.