Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A 3p 110V 4h 210593


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-76552010
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     210593
EAN/GTIN:
     4024941109932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a ip67
cee stecker
cee-stecker 32a

Stecker 32A 3p 110V 4h 210593

Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
32A 3p (2P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Gehäuse gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 170 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 94 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1012
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,61*
€ 88,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,98*
€ 88,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,73*
€ 91,17*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,43*
€ 93,28*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,36*
€ 95,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31307
ab € 62,11*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310350
ab € 76,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.