Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung IP67 31183


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-76552713
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31183
EAN/GTIN:
     4024941311830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 500v 63a

Kupplung IP67 31183

Kupplung TE
63A 5p (3P+N+PE) >50V grün >300-500Hz (> 50V~) 2h IP67
Frequenz: über 300 bis einschließlich 500Hz
Technische Kennfarbe: grün RAL 6002
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Klappdeckel grün RAL 6002, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Gerätehöhe: 251 mm, Gerätebreite: 110 mm, Gerätetiefe: 115 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,34*
€ 160,57*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,80*
€ 167,91*
Frei Haus
ab € 142,24*
€ 174,78*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,49*
€ 175,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,00*
€ 181,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21163
ab € 117,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.