Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose HW/VN 32A,7p,7h,500V,IP44 1040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose HW/VN 32A,7p,7h,500V,IP44 1040
Wanddose HW/VN 32A,7p,7h,500V,IP44 1040
Artikel-Nr.:
     6012B-76555550
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1040
EAN/GTIN:
     4015394006930
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose HW/VN 32A,7p,7h,500V,IP44 1040

32A7P 7H500V Wanddose IP 44 HW/VN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
7
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 216,92*
€ 236,28*
1
Frei Haus
ab € 203,67*
€ 243,59*
1
€ 5,95*
ab € 203,62*
€ 244,20*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 209,76*
€ 251,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 212,68*
€ 256,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41000
ab € 32,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.